セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
中華コート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68237584
品番
AA0470-2
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
種別
コート
胸囲(cm)
104
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
84
生地
カツラギ
性別
男女兼用