セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コックシャツ・兼・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68238668
品番
BA1148-0
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
欲しい機能が詰まった使えるコート。
手入れの簡単さは抜群。汚れが落ちやすく、ノーブレスでも美しく仕上がるなど、メンテナンスの手間を大幅に軽減します。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
内掛ボタン
種別
シャツ
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
生地
交織タッサー
性別
男女兼用