セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コックシャツ・兼・半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
O
注文コード
68238722
品番
BA1148-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
欲しい機能が詰まった使えるコート。
手入れの簡単さは抜群。汚れが落ちやすく、ノーブレスでも美しく仕上がるなど、メンテナンスの手間を大幅に軽減します。
色
ピンク
サイズ
O
仕様
内掛ボタン
種別
シャツ
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
生地
交織タッサー
性別
男女兼用