セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コックシャツ・兼・五分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68239063
品番
BA1226-5
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
ホワイト×キャメル
サイズ
M
仕様
SR加工、吸水・速乾、形態安定、ネームチー付
種別
シャツ
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル90、綿10
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
58.5
生地
ギンガムチェック
性別
男女兼用