セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コックシャツ・兼・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68240305
品番
BA1216-6
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ブラウン×ホワイト
サイズ
S
仕様
内掛けボタン、見返しと衿裏に配色(オフホワイト)
種別
シャツ
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
38.5
着丈(cm)
74
生地
先染め千鳥格子
性別
男女兼用