セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コックシャツ・兼・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68241023
品番
BA1208-0
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
内掛けボタン
種別
シャツ
胸囲(cm)
133
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
78
生地
ツイル
性別
男女兼用