セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コート・兼・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68254472
品番
QA7340-0
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
薄手の夏用コックコート。生地面が凸凹状で、爽やかな肌触りです。
内側の引きボタン用ホールは、留めやすいタブ状のなってます。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
内ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン
種別
コート
胸囲(cm)
109
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
27.5
着丈(cm)
74
生地
ヘアコード
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。