コート・兼・半袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68254488 品番 QA7340-0
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

薄手の夏用コックコート。生地面が凸凹状で、爽やかな肌触りです。
内側の引きボタン用ホールは、留めやすいタブ状のなってます。

ホワイト サイズL 仕様内ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン 種別コート 胸囲(cm)114 混率(%)綿100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)29 着丈(cm)74 生地ヘアコード 性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする