セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コックコート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68254533
品番
QA7343-0
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スタンダードな形のコックコートです。
綿の素材感を活かしたナテュラルな白が特徴。
左前に内ポケットが付いています。
色
ナチュラルホワイト
サイズ
M
仕様
内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン
種別
コート
胸囲(cm)
107
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
74
生地
カツラギ
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。