セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68254594
品番
QA7344-0
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シングルの打ち合わせと、素材のナテュラルな色合いが特徴。便利な大きめの腰ポケットが2つ付いてます。
色
ナチュラルホワイト
サイズ
M
仕様
組紐ボタン
種別
コート
胸囲(cm)
107
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
70
生地
カツラギ
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。