コックコート・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68254698 品番 QA7346-0
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

夏代コックコート。
アシンメトリーな打ち合わせ、動きやすいラグランスリーブなど、デザイン性と機能性に富んだ商品です。

ホワイト サイズ4L 仕様組紐ボタン 種別コート 胸囲(cm)77 混率(%)綿100 肩幅(cm)127 袖丈(cm)85 着丈(cm)85 生地ヘアコード 性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする