セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
コート・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68257315
品番
EA3072-1
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
モダンで、かつミニマル。
薄手のデニム素材で着心地も上質。
和風コートの新定番に。
色
ダークインディゴ
サイズ
3L
仕様
裾スリット、肩スナップボタン留
種別
コート
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
33
着丈(cm)
76
生地
先染めデニム
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
この商品はプレス方法によってテーピースナッパーが溶けることがあります。直接アイロンをかけるのはお避けください。