セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
抗菌ハッピーコート・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68257665
品番
BC1302-8
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
白×紺
サイズ
M
仕様
内ポケット、内組紐、裾スリット、抗菌・防臭
種別
ハッピーコート
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
59
生地
ブロード
性別
男性用