セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
ハッピーコート・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68257778
品番
BC1340-1
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
紺×松皮菱
サイズ
LL
仕様
内ポケット、内組紐、裾スリット
種別
ハッピーコート
胸囲(cm)
144
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
62
生地
タッサー
性別
男性用