セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
ハッピーコート・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68257875
品番
BC1362-7
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
濃紺縞×朱
サイズ
M
仕様
内組紐、裾スリット
種別
ハッピーコート
胸囲(cm)
103
混率(%)
綿100
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
54
生地
土佐紬
性別
女性用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。