作務衣上衣・兼

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68258216 品番 EA3061-1
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。

サイズS 仕様右腰ポケット、内紐付、胸元ボタン留、裾スリット、SR加工 適合専用替衿(別売)EY3510、EY3514、EY3515 種別作務衣(上衣) 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル50、綿50 肩幅(cm)52 袖丈(cm)31 着丈(cm)78 生地すだれ織 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
部屋着として利用
渡邊一弘税理士事務所 様 (サービス業)

私の場合、上衣とズボンのサイズが違うので、上衣だけの購入ができて大変助かりました。上衣の色も良く、着心地もとっても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする