セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 和風パンツ
作務衣パンツ・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68258584
品番
EL3378-1
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。
色
紺
サイズ
M
股下(cm)
73
仕様
ウエスト総ゴム・紐入、裾紐仕様、SR加工
種別
作務衣パンツ
混率(%)
ポリエステル50、綿50
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
108
対象
男女兼用
胴囲(cm)
72〜78
生地
すだれ織