作務衣パンツ・兼

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68258706 品番 EL3378-4
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。

抹茶 サイズM 股下(cm)73 仕様ウエスト総ゴム・紐入、裾紐仕様、SR加工 種別作務衣パンツ 混率(%)ポリエステル50、綿50 股上(cm)31.5 ヒップ(cm)108 対象男女兼用 胴囲(cm)72〜78 生地すだれ織

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする