セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 和風シャツ(作務衣・甚平)
作務衣上衣・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68259318
品番
EC3111-0
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
仕様
内紐付、裾スリット
種別
作務衣(上衣)
胸囲(cm)
126
混率(%)
綿100
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
70
生地
カツラギ
性別
男性用
注意
※この商品は綿100%のため多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。