作務衣上衣・男

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68259327 品番 EC3111-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
サイズLL 仕様内紐付、裾スリット 種別作務衣(上衣) 胸囲(cm)136 混率(%)綿100 着丈(cm)78 裄丈(cm)71 生地カツラギ 性別男性用
注意
※この商品は綿100%のため多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする