セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 和風パンツ
作務衣パンツ・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68259363
品番
EL3380-0
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
仕様
横開き、前後で紐結び留、裾紐仕様、前ファスナー付
種別
作務衣パンツ
混率(%)
綿100
総丈(cm)
97
対象
男女兼用
胴囲(cm)
64〜76
生地
カツラギ