パンツ・兼

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68259598 品番 EL3395-9
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
サイズM 股下(cm)76 仕様ウエストゴム、紐入 種別パンツ 混率(%)綿70、ポリエステル30 股上(cm)28 ヒップ(cm)116 対象男女兼用 胴囲(cm)69〜77 生地三河木綿
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする