セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 和風シャツ(作務衣・甚平)
作務衣上衣・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68259625
品番
EA3034-1
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
藍ストライプ×朱
サイズ
S
仕様
内紐付、裾スリット
種別
作務衣(上衣)
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
29
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
59
生地
先染め平織
性別
男女兼用