セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
制菌ハッピーコート・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68261542
品番
BC1303-0
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
内ポケット、内紐付、裾スリット、制菌
種別
ハッピーコート
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿100
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
59
生地
カツラギ
性別
男性用