3/22より値下げ!現場を応援
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
ハッピーコート・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68261594
品番
BC1308-0
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
内ポケット、内紐付、裾スリット
種別
ハッピーコート
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
59
生地
タッサー
性別
男性用