ハッピーコート・男

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68261725 品番 BC1351-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
白×紺 サイズ3L 仕様内ポケット,ボタン留 種別ハッピーコート 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル65、綿35 着丈(cm)76 裄丈(cm)67 生地タッサー 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする