AL0453-8 抗菌パンツ・男 セブンユニフォーム 68264708

※イメージ図

抗菌パンツ・男

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ4L
股下(cm)80
内容量1本注文コード68264708品番AL0453-8
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

毛髪等の混入を防ぐ最新技術で、食品加工などの衛生環境を守る。
袖口や上着の裾、パンツの裾口などを徹底的に密閉することで、体毛等の落下のよる製品への混入などを防止する、衛生白衣。
通気性や活動性のための工夫も豊富に盛り込んだクリーンユニフォームです。

ホワイトサイズ4L股下(cm)80仕様フロントファスナー開き、内ポケット、カイロ用内ポケット、ウエストゴム・紐入、裾アンダーカバー、抗菌・防臭種別パンツ混率(%)ポリエステル65、綿35股上(cm)34ヒップ(cm)131対象男性用胴囲(cm)100~106生地ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする