※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 厨房・調理パンツ
パンツ・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68274605
品番
AL0430-2
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
90
股下(cm)
75
仕様
フロントボタン留、ノータック
種別
パンツ
混率(%)
綿100
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
108
対象
男性用
生地
カツラギ