※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 厨房・調理パンツ
制菌パンツ・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68274702
品番
AL0439-3
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
79
股下(cm)
78
仕様
前カン留め、制菌、ノータック
種別
パンツ
混率(%)
綿100
股上(cm)
26.5
ヒップ(cm)
102
対象
男性用
生地
カツラギ