※イメージ図

制菌パンツ・女

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68274833 品番 AL0440-0
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイト サイズ3L 股下(cm)70 仕様左脇ファスナー開き、ボタン留、後ゴム入、制菌 種別パンツ 混率(%)綿100 股上(cm)32 ヒップ(cm)118 対象女性用 胴囲(cm)80〜86 生地カツラギ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする