※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 厨房・調理パンツ
制菌パンツ・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68274858
品番
AL0440-0
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
5L
股下(cm)
70
仕様
左脇ファスナー開き、ボタン留、後ゴム入、制菌
種別
パンツ
混率(%)
綿100
股上(cm)
33
ヒップ(cm)
129
対象
女性用
胴囲(cm)
92〜98
生地
カツラギ