※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 厨房・調理パンツ
パンツ・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68274885
品番
AL0444-0
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
股下(cm)
80
仕様
ウエストゴム・紐入、フロントボタン留め
種別
パンツ
混率(%)
綿100
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
109
対象
男女兼用
胴囲(cm)
78〜85
生地
カツラギ