アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
AZ-7612 半袖ダンガリーシャツ(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68275164
品番
AZ7612
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ
色
ネイビー
サイズ
3S
仕様
衿/レギュラーカラー
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
カナディアンクリーク
胸囲(cm)
102
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22.5
着丈(cm)
69/72
首廻り(cm)
36
アズワン品番
64-4945-39
色番
8
名入れ
可
袖丈
半袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。