※イメージ図

制菌パンツ・女

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68275314 品番 AL0436-7
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイト サイズL 股下(cm)70 仕様後ゴム入、前カン留め、制菌 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股上(cm)30.5 ヒップ(cm)110 対象女性用 胴囲(cm)69〜74 生地ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする