※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 厨房・調理パンツ
制菌パンツ・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68275445
品番
AL0441-8
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
9
股下(cm)
70
仕様
左脇ファスナー開き、タブ付ボタン留、ウエストゴム入、制菌、制電
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股上(cm)
30.3
ヒップ(cm)
102
対象
女性用
胴囲(cm)
62〜68
生地
ツイル