AZ-7825 半袖ギンガムチェックボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68275776 品番 AZ7825
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ

ネイビー サイズM 仕様衿/ボタンダウン、袖口/カフス(糸付ボタン2個付) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ボタン/糸付ボタン シリーズカナディアンクリーク 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)81 首廻り(cm)40 アズワン品番64-4951-70 生地ブロード 色番8 生地性能形態安定 名入れ 袖丈半袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68275785
2024-07-15
用途:
見積り等会社内及び現場作業時
有限会社スタンドアップ 様

サイズが大き過ぎたくらいで特に改善を求めるようなことはありません。次からはMサイズにします。コスパも良く満足しています。

対象商品:
68275776
2017-04-07
用途:
清掃メンテナンス

評判が良く、着心地の良いと男女から感想を聞いています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする