セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
ナノタレ付ベレー帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277152
品番
JW4641-0
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
メッシュタレ付、バックル調整付、抗菌・防臭、撥水・撥油
種別
ベレー帽
種類
ツバなし
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
55〜61
生地
ナノツイル
性別
男女兼用