セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
ホワイティキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277317
品番
JW4680-2
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ホワイト×レッド
サイズ
フリー
仕様
後ゴム入、抗菌・防臭
種別
ホワイティキャップ
種類
ツバなし
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
52〜71
生地
ブロード、先染めデニムストライプ
性別
男女兼用