セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
抗菌メッシュタレ付八角帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68278516
品番
AW0706-0
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(落下・混入防止)タレ裾部/ゴム入り、(フィット性)頭周り/調節用マジックテープ付、(通気性)後部タレ/メッシュ使用、抗菌・防臭、撥水・撥油
種別
八角帽
種類
メッシュタレ付
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ナノツイル
性別
男女兼用