セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
抗菌丸天メッシュ帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68278525
品番
AW0707-0
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(落下・混入防止)耳下/ゴム入、(通気性)頭頂部/ハードメッシュ使用、耳部分ソフトメッシュ使用、(汗止め)額/汗止めテープ付、抗菌・防臭、撥水・撥油
種別
丸天帽
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ナノツイル
性別
男女兼用