セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
ナノ八角帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68278552
品番
AW0714-0
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(前留め)タレ留め用あご紐(マジックテープ留め)(フィット性)頭周り/調節用マジックテープ付、(通気性)後頭部タレ/メッシュ使用、抗菌・防臭、撥水・撥油
種別
八角帽
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ナノツイル
性別
男女兼用