セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
ナノ作業帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68278568
品番
AW0715-0
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(フィット性)頭周り/調節用リボン付、抗菌・防臭、撥水・撥油
種別
作業帽
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ナノツイル
性別
女性用