セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
制菌作業帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68278586
品番
AW0719-0
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(落下・混入防止)タレ裾部/ゴム入、(通気性)総メッシュ仕立てm耳部分/薄手メッシュ使用、制菌、SR加工、吸水・速乾
種別
作業帽
混率(%)
ポリエステル100
生地
ニット
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥の使用はお避けください。