セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
メッシュタレ付丸天帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68278595
品番
AW0780-9
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
REG
仕様
(前留め)あご下/マジックテープ留め、(通気性)額部分/メッシュ使用、タレ部分/メッシュ使用
種別
丸天帽
混率(%)
ポリエステル65、綿35、(メッシュ部分)ポリエステル100
生地
ツイル
性別
男性用