セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
ヘアネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
68278613
品番
AW0782-9
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
REG
仕様
(落下・混入防止)後部裾ゴム入
種別
ヘアネット
種類
ヘアネット
混率(%)
ナイロン100
生地
トリコット
性別
男女兼用