セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
ヘアネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
68278647
品番
AW0795-0
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(落下・混入防止)頭周り/総ゴム入
種別
ヘアネット
材質
不織布
種類
ヘアネット
性別
男女兼用