セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
メッシュタレ付八角帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68278692
品番
JW4631-0
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
メッシュタレ付
種別
八角帽
種類
たれ付
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
60
生地
カツラギ
性別
男女兼用