セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
ツバ付頭巾
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68278744
品番
WW0700-0
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(前留め)あご下/マジックテープ留め、(フィット性)首周り/ギャザー入、後頭部/調節用マジックテープ付、(汗止め)顔周り/パイル素材付(その他)側頭部/マスク掛け(マジックテープ留め)付・眼鏡用穴有り
種別
頭巾
混率(%)
綿100
生地
ブロード
性別
男女兼用