セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
吸汗ニット付ショート頭巾
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68278762
品番
AW0711-0
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(前留め)あご下/マジックテープ留め、(フィット性)後頭部/調節用マジックテープ付、(汗止め)額/吸汗ニット付、(その他)側頭部/マスク掛け付
種別
頭巾
種類
ショートフード
混率(%)
綿100
生地
ブロード
性別
男女兼用