セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 食品工業向け
セブンユニフォームの フード・キャップ 食品工業向け
ツバ付頭巾
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68278778
品番
AW0796-0
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(前留め)あご下/マジックテープ留め、(フィット性)額周り/伸縮ニット素材使用、後頭部/調節用マジックテープ付
種別
頭巾
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
男女兼用